Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la manguera50 pies
- Peso600.00 lb
Detalles
- Detalles adicionalesBomba de émbolo triple con émbolos cerámicos, válvulas de acero inoxidable y válvula de alivio térmico cable de alimentación de 35' con ICFT Presión ajustable Termostato ajustable y descarga de presión Bobina Schedule 80 con envoltura fría de acero inoxidable- Tanque de combustible de quemador de 5 galones sin óxido-Manguera de presión de 50'-Inyección química después del quemador-Montura revestida de polvo con neumáticos de 13"-Pistola disparadora-Doble tubo con asa lateral y boquilla de detergente-Puntas intercambiables en 0, 15, Boquillas de presión de 25 y 40 grados-El quemador de aceite utiliza combustible diésel o queroseno-Motor refrigerado por ventilador totalmente cerrado-
- Amperaje40 A
- Tipo de motorEléctrico
- Caudal5 gpm
- Página de producto del fabricante
- Potencia nominal10 CV
- Presión nominal3000 psi
- Serie/sistemaModelos de agua caliente de la serie Q
- Voltaje230 V
- Tipo de aguaAgua caliente