Motion
4000QE

Cam Spray
4000QE

Lavadora a presión - Motor eléctrico, agua caliente, caudal de 4 gal/min, presión nominal de 4000 psi, potencia nominal de 10 hp, amperaje de 40 A, tensión de 230 V, longitud de manguera de 50 pies
Artículo MI #05765052
No. Fabricante 4000QE
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Cam Spray
4000QE

Lavadora a presión - Motor eléctrico, agua caliente, caudal de 4 gal/min, presión nominal de 4000 psi, potencia nominal de 10 hp, amperaje de 40 A, tensión de 230 V, longitud de manguera de 50 pies
Artículo MI #05765052
No. Fabricante 4000QE
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la manguera
    50 pies
  • Peso
    600.00 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Bomba de émbolo triple con émbolos cerámicos, válvulas de acero inoxidable y válvula de alivio térmico cable de alimentación de 35' con ICFT Presión ajustable Termostato ajustable y descarga de presión Bobina Schedule 80 con envoltura fría de acero inoxidable- Tanque de combustible de quemador de 5 galones sin óxido-Manguera de presión de 50'-Inyección química después del quemador-Montura revestida de polvo con neumáticos de 13"-Pistola disparadora-Doble tubo con asa lateral y boquilla de detergente-Puntas intercambiables en 0, 15, Boquillas de presión de 25 y 40 grados-El quemador de aceite utiliza combustible diésel o queroseno-Motor refrigerado por ventilador totalmente cerrado
  • Amperaje
    40 A
  • Tipo de motor
    Eléctrico
  • Caudal
    4 gpm
  • Página de producto del fabricante
  • Potencia nominal
    10 CV
  • Presión nominal
    4000 psi
  • Serie/sistema
    Modelos de agua caliente de la serie Q
  • Voltaje
    230 V
  • Tipo de agua
    Agua caliente

Descripción general

Descripción del fabricante
4000QE LAVADORA A PRESIÓN CALIENTE A PRESIÓN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo