Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la manguera50 pies
- Peso650.00 lb
Detalles
- Detalles adicionalesTotalmente portátil, no se requiere electricidad, equipado con un quemador de aceite de 12 voltios-El quemador de aceite utiliza combustible diésel o una bomba de émbolo de queroseno triple con émbolos cerámicos, válvulas de acero inoxidable y válvula de alivio térmico-Presión ajustable-Termostato ajustable y desprendible de presión-Bobina Schedule 80 con envoltura fría de acero inoxidable-Potencial de quemador de 5 galones sin óxido-Depósito de combustible de gas de tank-3.9 cuartos-Inyección química después del quemador-Manguera de presión de 50'-Pistola disparadora-Varilla doble con asa lateral y boquilla química-Puntas intercambiables en 0, 15, Boquillas a presión de 25 y 40 grados-Montura recubierta de polvo con bastidor de manguera/manguera y neumáticos de 13'
- Tipo de motorGas
- Caudal4 gpm
- Página de producto del fabricante
- Potencia nominal389 cc
- Presión nominal3000 psi
- Serie/sistemaModelos de agua caliente de la serie Q
- Tipo de aguaAgua caliente