Motion
4040QB

Cam Spray
4040QB

Lavadora a presión - Motor a gas, agua caliente, caudal de 4 gal/min, presión nominal de 4000 psi, potencia nominal de 480 cc, longitud de manguera de 50 pies
Artículo MI #05765058
No. Fabricante 4040QB
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Cam Spray
4040QB

Lavadora a presión - Motor a gas, agua caliente, caudal de 4 gal/min, presión nominal de 4000 psi, potencia nominal de 480 cc, longitud de manguera de 50 pies
Artículo MI #05765058
No. Fabricante 4040QB
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la manguera
    50 pies
  • Peso
    700.00 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Totalmente portátil, no se requiere electricidad, equipado con un quemador de aceite de 12 voltios-El quemador de aceite utiliza combustible diésel o una bomba de émbolo de queroseno triple con émbolos cerámicos, válvulas de acero inoxidable y válvula de alivio térmico-Presión ajustable-Termostato ajustable y desprendible de presión-Bobina Schedule 80 con envoltura fría de acero inoxidable-Potencial de quemador de 5 galones sin óxido-Depósito de combustible de gas de tank-3.9 cuartos-Inyección química después del quemador-Manguera de presión de 50'-Pistola disparadora-Varilla doble con asa lateral y boquilla química-Puntas intercambiables en 0, 15, Boquillas a presión de 25 y 40 grados-Montura recubierta de polvo con bastidor de manguera/manguera y neumáticos de 13'
  • Tipo de motor
    Gas
  • Caudal
    4 gpm
  • Página de producto del fabricante
  • Potencia nominal
    480 cc
  • Presión nominal
    4000 psi
  • Serie/sistema
    Modelos de agua caliente de la serie Q
  • Tipo de agua
    Agua caliente

Descripción general

Descripción del fabricante
4040QB LAVADORA A PRESIÓN CALIENTE A PRESIÓN

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo