Motion
1450SHDE

Cam Spray
1450SHDE

Lavadora a presión - Motor eléctrico, agua caliente, caudal de 2 gal/min, presión nominal de 1450 psi, potencia nominal de 2 hp, amperaje de 20 A, tensión de 120 V, longitud de manguera de 50 pies
Artículo MI #05765062
No. Fabricante 1450SHDE
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Cam Spray
1450SHDE

Lavadora a presión - Motor eléctrico, agua caliente, caudal de 2 gal/min, presión nominal de 1450 psi, potencia nominal de 2 hp, amperaje de 20 A, tensión de 120 V, longitud de manguera de 50 pies
Artículo MI #05765062
No. Fabricante 1450SHDE
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la manguera
    50 pies
  • Peso
    350.00 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Bomba de émbolo triple con émbolos cerámicos, válvulas de acero inoxidable y válvula de alivio térmico-cable de alimentación de 35' con GFCI-Presión ajustable-Termostato ajustable y descarga de presión-Bobina Schedule 80 con envoltura fría de acero inoxidable-Depósito de combustible de quemador de 9 galones sin óxido-Manguera de presión de 50'-Inyección química después del quemador-Montura recubierta de polvo con neumáticos de 13"-Pistola disparadora-Varilla doble con asa lateral y boquilla de detergente-Puntas intercambiables en 0, 15, Boquillas de presión de 25 y 4 grados-El quemador de aceite utiliza combustible diésel o queroseno-Motor refrigerado por ventilador totalmente cerrado
  • Amperaje
    20 A
  • Tipo de motor
    Eléctrico
  • Caudal
    2 gpm
  • Página de producto del fabricante
  • Potencia nominal
    2 CV
  • Presión nominal
    1450 psi
  • Serie/sistema
    Modelos de agua caliente de la serie SH
  • Voltaje
    120 V
  • Tipo de agua
    Agua caliente

Descripción general

Descripción del fabricante
1450SHDE LAVADORA A PRESIÓN CALIENTE A PRESIÓN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo