Motion
1500SHDE

Cam Spray
1500SHDE

Lavadora a presión - Motor eléctrico, agua caliente, caudal de 3 gal/min, presión nominal de 1500 psi, potencia nominal de 3 hp, amperaje de 20 A, tensión de 230 V, longitud de manguera de 50 pies
Artículo MI #05765063
No. Fabricante 1500SHDE
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Cam Spray
1500SHDE

Lavadora a presión - Motor eléctrico, agua caliente, caudal de 3 gal/min, presión nominal de 1500 psi, potencia nominal de 3 hp, amperaje de 20 A, tensión de 230 V, longitud de manguera de 50 pies
Artículo MI #05765063
No. Fabricante 1500SHDE

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la manguera
    50 pies
  • Peso
    350.00 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Bomba de émbolo triple con émbolos cerámicos, válvulas de acero inoxidable y válvula de alivio térmico-cable de alimentación de 35' con GFCI-Presión ajustable-Termostato ajustable y descarga de presión-Bobina Schedule 80 con envoltura fría de acero inoxidable-Depósito de combustible de quemador de 9 galones sin óxido-Manguera de presión de 50'-Inyección química después del quemador-Montura recubierta de polvo con neumáticos de 13"-Pistola disparadora-Varilla doble con asa lateral y boquilla de detergente-Puntas intercambiables en 0, 15, Boquillas de presión de 25 y 4 grados-El quemador de aceite utiliza combustible diésel o queroseno-Motor refrigerado por ventilador totalmente cerrado
  • Amperaje
    20 A
  • Tipo de motor
    Eléctrico
  • Caudal
    3 gpm
  • Página de producto del fabricante
  • Potencia nominal
    3 CV
  • Presión nominal
    1500 psi
  • Serie/sistema
    Modelos de agua caliente de la serie SH
  • Voltaje
    230 V
  • Tipo de agua
    Agua caliente

Descripción general

Descripción del fabricante
1500SHDE LAVADORA A PRESIÓN CALIENTE A PRESIÓN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo