Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la manguera50 pies
- Peso570.00 lb
Detalles
- Detalles adicionalesBomba de émbolo triple con émbolos cerámicos, válvulas de acero inoxidable y válvula de alivio térmico-cable de alimentación de 35' con GFCI-Presión ajustable-Termostato ajustable y descarga de presión-Bobina Schedule 80 con envoltura fría de acero inoxidable-Depósito de combustible de quemador de 9 galones sin óxido-Manguera de presión de 50'-Inyección química después del quemador-Montura recubierta de polvo con neumáticos de 13"-Pistola disparadora-Varilla doble con asa lateral y boquilla de detergente-Puntas intercambiables en 0, 15, Boquillas de presión de 25 y 4 grados-El quemador de aceite utiliza combustible diésel o queroseno-Motor refrigerado por ventilador totalmente cerrado
- Amperaje25 A
- Tipo de motorEléctrico
- Caudal4 gpm
- Página de producto del fabricante
- Potencia nominal4 CV
- Presión nominal2000 psi
- Serie/sistemaModelos de agua caliente de la serie SH
- Voltaje230 V
- Tipo de aguaAgua caliente