Motion
MCB3040H

Cam Spray
MCB3040H

Lavadora a presión - Motor a gas, agua caliente, caudal de 4 gal/min, presión nominal de 3000 psi, potencia nominal de 389 cc, longitud de manguera de 50 pies
Artículo MI #05765069
No. Fabricante MCB3040H
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Cam Spray
MCB3040H

Lavadora a presión - Motor a gas, agua caliente, caudal de 4 gal/min, presión nominal de 3000 psi, potencia nominal de 389 cc, longitud de manguera de 50 pies
Artículo MI #05765069
No. Fabricante MCB3040H
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la manguera
    50 pies
  • Peso
    650.00 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Totalmente portátil, no requiere electricidad-Bomba de émbolo triple con émbolos cerámicos, válvulas de acero inoxidable y alivio térmico-Quemador de CC de 12 voltios~Motor de gasolina industrial-Presión ajustable-Termostato ajustable y descarga de presión-Inyección química después del quemador-Pistola disparadora con manguera de presión de 50'-Varilla doble con asa lateral y boquilla de detergente-Puntas intercambiables en 0, 15, Boquillas a presión de 25 y 40 grados-Montura recubierta de polvo con bastidor de manguera/manguera-Bobina Schedule 80 con envoltura fría inoxidable-Depósito de combustible de polietileno de 9 galones sin óxido para diésel/depósito de combustible de kerosene-3.9 cuartos para motor
  • Tipo de motor
    Gas
  • Caudal
    4 gpm
  • Página de producto del fabricante
  • Potencia nominal
    389 cc
  • Presión nominal
    3000 psi
  • Serie/sistema
    Modelos de agua caliente de la serie MCB-CB
  • Tipo de agua
    Agua caliente

Descripción general

Descripción del fabricante
MCB3040H LAVADORA A PRESIÓN CALIENTE A PRESIÓN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo