Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la manguera50 pies
- Peso775.00 lb
Detalles
- Detalles adicionalesTotalmente portátil, no requiere electricidad-Bomba de émbolo triple con émbolos cerámicos, válvulas de acero inoxidable y alivio térmico-Quemador de CC de 12 voltios~Motor de gasolina industrial-Presión ajustable-Termostato ajustable y descarga de presión-Inyección química después del quemador-Pistola disparadora con manguera de presión de 50'-Varilla doble con asa lateral y boquilla de detergente-Puntas intercambiables en 0, 15, Boquillas a presión de 25 y 40 grados-Montura recubierta de polvo con bastidor de manguera/manguera-Bobina Schedule 80 con envoltura fría inoxidable-Depósito de combustible de polietileno de 9 galones sin óxido para diésel/depósito de combustible de kerosene-3.9 cuartos para motor
- Tipo de motorGas
- Caudal4.2 gpm
- Página de producto del fabricante
- Potencia nominal688 cc
- Presión nominal7000 psi
- Serie/sistemaModelos de agua caliente de la serie MCB-CB
- Tipo de aguaAgua caliente