Motion
3000STLEF

Cam Spray
3000STLEF

Lavadora a presión - Motor eléctrico, agua caliente, caudal de 4 gal/min, presión nominal de 3000 psi, potencia nominal de 7.5 hp, amperaje de 34 A, tensión de 230 V, longitud de manguera de 50 pies
Artículo MI #05765083
No. Fabricante 3000STLEF
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Cam Spray
3000STLEF

Lavadora a presión - Motor eléctrico, agua caliente, caudal de 4 gal/min, presión nominal de 3000 psi, potencia nominal de 7.5 hp, amperaje de 34 A, tensión de 230 V, longitud de manguera de 50 pies
Artículo MI #05765083
No. Fabricante 3000STLEF
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la manguera
    50 pies
  • Peso
    600.00 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Bomba de émbolo triple de quemador de aire forzado LP de quemado limpio con émbolos cerámicos, válvulas de acero inoxidable y válvula de alivio térmico mecánico-cable de alimentación de 35' con termostato de presión ajustable por ICFT y pistola de disparo por manguera de pop-off-50' con doble tubo con mango lateral y boquillas intercambiables con boquillas químicas en boquillas de presión de 0, 15, 25 y 40 grados-boquillas totalmente encerradas con motor refrigerado por ventilador-bobina 80 recubierta con pólvora y envoltura fría de acero inoxidable
  • Amperaje
    34 A
  • Tipo de motor
    Eléctrico
  • Caudal
    4 gpm
  • Página de producto del fabricante
  • Potencia nominal
    7.5 CV
  • Presión nominal
    3000 psi
  • Serie/sistema
    Modelos de agua caliente de la serie SH
  • Voltaje
    230 V
  • Tipo de agua
    Agua caliente

Descripción general

Descripción del fabricante
3000STLEF LAVADORA A PRESIÓN CALIENTE A PRESIÓN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo