Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la manguera50 pies
- Peso600.00 lb
Detalles
- Detalles adicionalesBomba de pistón triplex de quemador de aire forzado de gas natural limpio con émbolos cerámicos, válvulas de acero inoxidable y válvula de alivio térmico mecánico-cable de alimentación de 35' con termostato de presión ajustable por ICFT y pistola de disparo por manguera de pop-off-50' con doble tubo con mango lateral y boquillas intercambiables con boquillas químicas en boquillas de presión de 0, 15, 25 y 40 grados-boquillas totalmente cerradas con motor refrigerado por ventilador-horquilla 80 recubierta con pólvora y envoltura fría de acero inoxidable
- Amperaje34 A
- Tipo de motorEléctrico
- Caudal4 gpm
- Página de producto del fabricante
- Potencia nominal7.5 CV
- Presión nominal3000 psi
- Serie/sistemaModelos de agua caliente de la serie SH
- Voltaje230 V
- Tipo de aguaAgua caliente