Motion
208STATLEF

Cam Spray
208STATLEF

Lavadora a presión - Motor eléctrico, agua caliente, caudal de 8 gal/min, presión nominal de 2000 psi, potencia nominal de 10 hp, amperaje de 40 A, tensión de 230 V, longitud de manguera de 50 pies
Artículo MI #05765085
No. Fabricante 208STATLEF
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Cam Spray
208STATLEF

Lavadora a presión - Motor eléctrico, agua caliente, caudal de 8 gal/min, presión nominal de 2000 psi, potencia nominal de 10 hp, amperaje de 40 A, tensión de 230 V, longitud de manguera de 50 pies
Artículo MI #05765085
No. Fabricante 208STATLEF
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la manguera
    50 pies
  • Peso
    820.00 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Unidad de dos piezas; quemador y unidad de presión, bomba de émbolo triplex de piezas separadas con émbolos cerámicos, válvulas de acero inoxidable y válvula de alivio térmico-quemador de aire forzado limpio funciona con bobina LP-schedule 80 con manguera de wrap-2 - 50' de acero inoxidable-2 - pistola de gatillo con tubo de 36" y boquilla de presión de 15 grados- marco de tubo recubierto de polvo- tanque de agua de 50 galones para evitar el agua cuando la pistola no está abierta- también ayuda a mantener el suministro de agua al sistema en caso de que el flujo de entrada de agua caiga por debajo de la cantidad requerida para hacer funcionar el termostato ajustable a presión con presión desprendible ajustable por unidad
  • Amperaje
    40 A
  • Tipo de motor
    Eléctrico
  • Caudal
    8 gpm
  • Página de producto del fabricante
  • Potencia nominal
    10 CV
  • Presión nominal
    2000 psi
  • Serie/sistema
    Modelos de agua caliente de la serie STAT
  • Voltaje
    230 V
  • Tipo de agua
    Agua caliente

Descripción general

Descripción del fabricante
208STATLEF LAVADORA A PRESIÓN CALIENTE A PRESIÓN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo