Motion
2555STATLEF

Cam Spray
2555STATLEF

Lavadora a presión - Motor eléctrico, agua caliente, caudal de 5.5 gal/min, presión nominal de 2500 psi, potencia nominal de 10 hp, amperaje de 40 A, tensión de 230 V, longitud de manguera de 50 pies
Artículo MI #05765087
No. Fabricante 2555STATLEF
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Cam Spray
2555STATLEF

Lavadora a presión - Motor eléctrico, agua caliente, caudal de 5.5 gal/min, presión nominal de 2500 psi, potencia nominal de 10 hp, amperaje de 40 A, tensión de 230 V, longitud de manguera de 50 pies
Artículo MI #05765087
No. Fabricante 2555STATLEF
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la manguera
    50 pies
  • Peso
    820.00 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Unidad de dos piezas; el quemador y la unidad de presión son piezas separadas: bomba LP de quemador de aire forzado con émbolos cerámicos, válvulas de acero inoxidable y válvula de alivio térmico mecánico-pistola disparadora de manguera de presión de 50' con boquillas intercambiables por varilla de 36" en 0, 15, Boquillas de presión de 25 y 40 grados y termostato de presión ajustable por inyección química de punta de jabón con marcos recubiertos de pólvora de presión, diseñado con un tanque de llenado de 50 galones para evitar la entrada de agua cuando la pistola no está abierta; también ayuda a mantener el suministro de agua al sistema en caso de que el flujo de entrada de agua caiga por debajo de la cantidad requerida para hacer funcionar la máquina
  • Amperaje
    40 A
  • Tipo de motor
    Eléctrico
  • Caudal
    5.5 gpm
  • Página de producto del fabricante
  • Potencia nominal
    10 CV
  • Presión nominal
    2500 psi
  • Serie/sistema
    Modelos de agua caliente de la serie STAT
  • Voltaje
    230 V
  • Tipo de agua
    Agua caliente

Descripción general

Descripción del fabricante
2555STATLEF PRESIÓN CALIENTE DISPARADA POR ACEITE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo