Motion
2555STATNEF

Cam Spray
2555STATNEF

Lavadora a presión - Motor eléctrico, agua caliente, caudal de 5.5 gal/min, presión nominal de 2500 psi, potencia nominal de 10 hp, amperaje de 40 A, tensión de 230 V, longitud de manguera de 50 pies
Artículo MI #05765088
No. Fabricante 2555STATNEF
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Cam Spray
2555STATNEF

Lavadora a presión - Motor eléctrico, agua caliente, caudal de 5.5 gal/min, presión nominal de 2500 psi, potencia nominal de 10 hp, amperaje de 40 A, tensión de 230 V, longitud de manguera de 50 pies
Artículo MI #05765088
No. Fabricante 2555STATNEF
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la manguera
    50 pies
  • Peso
    820.00 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Unidad de dos piezas; el quemador y la unidad de presión son piezas separadas: bomba de pistón triplex de quemadores de aire forzado de gas natural con émbolos cerámicos, válvulas de acero inoxidable y válvula de alivio térmico mecánico-pistola disparadora de manguera a presión de 50' con boquillas intercambiables por varilla de 36" en 0, 15, Boquillas de presión de 25 y 40 grados y termostato de presión ajustable por inyección química de punta de jabón con marcos recubiertos de polvo desprendible de presión, diseñado con un tanque de llenado de 50 galones para evitar el paso de agua cuando la pistola no está abierta; también ayuda a mantener el suministro de agua al sistema en caso de que el flujo de entrada de agua caiga por debajo de la cantidad requerida para hacer funcionar la máquina
  • Amperaje
    40 A
  • Tipo de motor
    Eléctrico
  • Caudal
    5.5 gpm
  • Página de producto del fabricante
  • Potencia nominal
    10 CV
  • Presión nominal
    2500 psi
  • Serie/sistema
    Modelos de agua caliente de la serie STAT
  • Voltaje
    230 V
  • Tipo de agua
    Agua caliente

Descripción general

Descripción del fabricante
2555STATNEF LAVADO A PRESIÓN CALIENTE A FUEGO DE ACEITE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo