Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la manguera50 pies
- Peso800.00 lb
Detalles
- Detalles adicionalesUnidad de dos piezas; el quemador y la unidad de presión son piezas separadas: bomba LP de quemador de aire forzado con émbolos cerámicos, válvulas de acero inoxidable y válvula de alivio térmico mecánico-pistola disparadora de manguera a presión de 50' con tubo de 36"~boquillas intercambiables en 0, 15, Boquillas de presión de 25 y 40 grados y termostato de presión ajustable por inyección química de punta de jabón con marcos revestidos de polvo y presión, diseñados con un tanque de llenado de 50 galones para evitar el paso de agua cuando la pistola no está abierta; también ayuda a mantener el suministro de agua al sistema en caso de que el flujo de entrada de agua caiga por debajo de la cantidad requerida para hacer funcionar la máquina
- Amperaje34 A
- Tipo de motorEléctrico
- Caudal4 gpm
- Página de producto del fabricante
- Potencia nominal7.5 CV
- Presión nominal3000 psi
- Serie/sistemaModelos de agua caliente de la serie STAT
- Voltaje230 V
- Tipo de aguaAgua caliente