Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje7/8 pulg.
- Peso de respaldoPeso Y
- Orificio central Diámetro0.8750 pulg.
- Disco Diámetro4-1/2 pulg.
- Peso0.225 lb
Detalles
- Material abrasivoCerámica con forma de precisión
- AplicaciónDesbarbado, rectificado
- Tipo de ejeSin rosca
- Material de apoyoPolialgodón
- Tipo de uniónResina
- Tipo de recubrimientoAbrigo cerrado
- Descripción Palabra clave7/8 en eje no roscado
- Tipo de disco de solapaTipo 27
- Número de grano60
- Cantidad del paquete del fabricante10
- Número de stock del fabricante60440273419
- Número de Upc del fabricante00051141556062
- RPM Máx.13300 rpm
- Velocidad máxima13300 rpm
- Serie967A
- UPC_NO00051141556062
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Disco de solapa 3M ideal para aplicaciones de servicio medio como la eliminación de soldadura y la preparación de superficies
- Fabricado con grano en forma de precisión 3M para un corte excepcionalmente rápido, lo que ayuda a aumentar la productividad
- El soporte de polialgodón ofrece un desgaste controlado y uniforme en aplicaciones de presión media
- Los colgajos individuales se descomponen, exponiendo el mineral fresco para ofrecer una velocidad de corte constante durante la vida útil del disco
- Fácil de usar, con menos calibres que los discos de fibra y las ruedas adheridas
- Ofrece un gran equilibrio entre un corte rápido y una larga vida útil
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversionesSu prioridad es la productividad, la prioridad de 3M es usted.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.