Motion
55607 DISCO DE COLGAJO CUBITRON(TM) II 967A  T27 4-1/2 IN X 7/8 IN PESO 80+ YF

3M
55607 CUBITRON(TM) II FLAP DISC 967A T27 4-1/2 IN X 7/8 IN 80+ YF-WEIGHT

Cubitron™ II Disco de solapa - Tipo 27, 4-1/2 pulg. Diámetro de disco, 0.8750 pulg. Orificio central, 80 grano, 13300 rpm
Artículo MI #05765239
No. Fabricante 55607 CUBITRON(TM) II FLAP DISC 967A T27 4-1/2 IN X 7/8 IN 80+ YF-WEIGHT
Precio13.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
55607 CUBITRON(TM) II FLAP DISC 967A T27 4-1/2 IN X 7/8 IN 80+ YF-WEIGHT

Cubitron™ II Disco de solapa - Tipo 27, 4-1/2 pulg. Diámetro de disco, 0.8750 pulg. Orificio central, 80 grano, 13300 rpm
Artículo MI #05765239
No. Fabricante 55607 CUBITRON(TM) II FLAP DISC 967A T27 4-1/2 IN X 7/8 IN 80+ YF-WEIGHT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio13.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    7/8 pulg.
  • Peso de respaldo
    Peso Y
  • Orificio central Diámetro  
    0.8750 pulg.
  • Disco Diámetro  
    4-1/2 pulg.
  • Peso
    0.22 lb

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica con forma de precisión
  • Aplicación
    - Afilado - Desbarbado
  • Tipo de eje
    Sin rosca
  • Material de apoyo
    Polialgodón
  • Tipo de unión
    Resina
  • Tipo de recubrimiento
    Abrigo cerrado
  • Descripción Palabra clave
    7/8 en eje no roscado
  • Tipo de disco de solapa
    Tipo 27
  • Número de grano
    80
  • Cantidad del paquete del fabricante
    10
  • Número de stock del fabricante
    60440273427
  • Número de Upc del fabricante
    00051141556079
  • RPM Máx.
    13300 rpm
  • Velocidad máxima
    13300 rpm
  • Serie
    967A
  • UPC_NO
    00051141556079

Descripción general

Descripción del fabricante
55607 DISCO DE ALETA CUBITRON(TM) II 967A
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Disco de solapa 3M ideal para aplicaciones de servicio medio como la eliminación de soldadura y la preparación de superficies
  • Fabricado con grano en forma de precisión 3M para un corte excepcionalmente rápido, lo que ayuda a aumentar la productividad
  • El soporte de polialgodón ofrece un desgaste controlado y uniforme en aplicaciones de presión media
  • Los colgajos individuales se descomponen, exponiendo el mineral fresco para ofrecer una velocidad de corte constante durante la vida útil del disco
  • Fácil de usar, con menos calibres que los discos de fibra y las ruedas adheridas
  • Ofrece un gran equilibrio entre un corte rápido y una larga vida útil