Motion
55630 DISCO DE COLGAJO CUBITRON(TM) II 967A  T29 7 IN X 7/8 IN PESO 60+ YF

3M
55630 CUBITRON(TM) II FLAP DISC 967A T29 7 IN X 7/8 IN 60+ YF-WEIGHT

Cubitron™ II Disco de solapa - Tipo 29, 7 pulg. Diámetro de disco, 0.8750 pulg. Orificio central, 60 grano, 8600 rpm
Artículo MI #05765252
No. Fabricante 55630 CUBITRON(TM) II FLAP DISC 967A T29 7 IN X 7/8 IN 60+ YF-WEIGHT
Precio27.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
55630 CUBITRON(TM) II FLAP DISC 967A T29 7 IN X 7/8 IN 60+ YF-WEIGHT

Cubitron™ II Disco de solapa - Tipo 29, 7 pulg. Diámetro de disco, 0.8750 pulg. Orificio central, 60 grano, 8600 rpm
Artículo MI #05765252
No. Fabricante 55630 CUBITRON(TM) II FLAP DISC 967A T29 7 IN X 7/8 IN 60+ YF-WEIGHT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$27.35/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    7/8 pulg.
  • Peso de respaldo
    Peso Y
  • Orificio central Diámetro  
    0.8750 pulg.
  • Disco Diámetro  
    7 pulg.
  • Peso
    0.51 lb

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica con forma de precisión
  • Aplicación
    Desbarbado, rectificado
  • Tipo de eje
    Sin rosca
  • Material de apoyo
    Polialgodón
  • Tipo de unión
    Resina
  • Tipo de recubrimiento
    Abrigo cerrado
  • Descripción Palabra clave
    7/8 en eje no roscado
  • Tipo de disco de solapa
    Tipo 29
  • Número de grano
    60
  • Cantidad del paquete del fabricante
    5
  • Número de stock del fabricante
    60440273658
  • Número de Upc del fabricante
    00051141556307
  • RPM Máx.
    8600 rpm
  • Velocidad máxima
    13300 rpm
  • Serie
    967A
  • UPC_NO
    00051141556307

Descripción general

Descripción del fabricante
55630 DISCO DE ALETA CUBITRON(TM) II 967A
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Disco de solapa 3M ideal para aplicaciones de servicio medio como la eliminación de soldadura y la preparación de superficies
  • Fabricado con grano en forma de precisión 3M para un corte excepcionalmente rápido, lo que ayuda a aumentar la productividad
  • El soporte de polialgodón ofrece un desgaste controlado y uniforme en aplicaciones de presión media
  • Los colgajos individuales se descomponen, exponiendo el mineral fresco para ofrecer una velocidad de corte constante durante la vida útil del disco
  • Fácil de usar, con menos calibres que los discos de fibra y las ruedas adheridas
  • Ofrece un gran equilibrio entre un corte rápido y una larga vida útil

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos