Motion
55631 DISCO DE COLGAJO CUBITRON(TM) II 967A  T29 7 IN X 7/8 IN PESO 80+ YF

3M
55631 CUBITRON(TM) II FLAP DISC 967A T29 7 IN X 7/8 IN 80+ YF-WEIGHT

3M™ Cubitron™ II Flap Disc 967A, T29, 7 x 7/8 pulgadas, 80+ de peso Y, 5 por caja
Artículo MI #05765253
No. Fabricante 55631 CUBITRON(TM) II FLAP DISC 967A T29 7 IN X 7/8 IN 80+ YF-WEIGHT
Precio28.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
55631 CUBITRON(TM) II FLAP DISC 967A T29 7 IN X 7/8 IN 80+ YF-WEIGHT

3M™ Cubitron™ II Flap Disc 967A, T29, 7 x 7/8 pulgadas, 80+ de peso Y, 5 por caja
Artículo MI #05765253
No. Fabricante 55631 CUBITRON(TM) II FLAP DISC 967A T29 7 IN X 7/8 IN 80+ YF-WEIGHT
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
Precio28.59 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    7/8 pulg.
  • Disco Diámetro  
    7 pulg.
  • Peso
    0.441 lb

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica con forma de precisión
  • Tipo de eje
    Sin rosca
  • Descripción Palabra clave
    7/8 en eje no roscado
  • Número de grano
    80
  • Cantidad del paquete del fabricante
    5
  • Número de stock del fabricante
    60440273666
  • Número de Upc del fabricante
    00051141556314
  • RPM Máx.
    8600 rpm
  • UPC_NO
    00051141556314

Descripción general

Descripción del fabricante
55631 DISCO DE ALETA CUBITRON(TM) II 967A
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Disco de solapa 3M ideal para aplicaciones de servicio medio como la eliminación de soldadura y la preparación de superficies
  • Fabricado con grano en forma de precisión 3M para un corte excepcionalmente rápido, lo que ayuda a aumentar la productividad
  • El soporte de polialgodón ofrece un desgaste controlado y uniforme en aplicaciones de presión media
  • Los colgajos individuales se descomponen, exponiendo el mineral fresco para ofrecer una velocidad de corte constante durante la vida útil del disco
  • Fácil de usar, con menos calibres que los discos de fibra y las ruedas adheridas
  • Ofrece un gran equilibrio entre un corte rápido y una larga vida útil