Motion
10144431
Anclaje deslizante para vigas: capacidad de 400 lb, ancho máx. de vigas de 13-1/2 in, ancho mín. de vigas de 4 in
Artículo MI #05766274
No. Fabricante 10144431
Precio343.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anclaje deslizante para vigas: capacidad de 400 lb, ancho máx. de vigas de 13-1/2 in, ancho mín. de vigas de 4 in
Artículo MI #05766274
No. Fabricante 10144431
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
Precio343.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Se ajusta al ancho máximo del haz
    13-1/2 pulg.
  • Se ajusta al ancho mínimo del haz
    4 pulg.

Detalles

  • Capacidad
    400 lb
  • Material
    Aleación de aluminio
  • Estándares cumplidos
    ANSI Z359.1
  • UPC_NO
    6953102102407

Descripción general

Descripción del fabricante
10144431 CONECTOR DE ANCLAJE DE VIGA DESLIZANTE
  • Las almohadillas de desgaste de baja fricción con Teflon® eliminan el contacto de metal con metal y permiten que el conector de anclaje FP Stryder se deslice sin esfuerzo a lo largo de la brida de la viga
  • El indicador de carga integral alerta al usuario si la unidad ha estado expuesta a una caída
  • Diseño versátil que permite el montaje en altura o en los pies del trabajador
  • La capacidad de ajuste Vernier permite un ajuste seguro e intervalos de ajuste de 1⁄4"
  • Ajuste de bloqueo de palanca fácil de usar– Sin pasadores que perder
  • Capacidad de trabajo de 400 libras
  • Barra transversal de aleación de aluminio duradera en versión estándar y acero aleado en versión XL
  • Cumple con ANSI Z359.1 y con todas las normas OSHA aplicables

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"