Motion
F307D1

NTN
F307D1

Carcasa de montaje en brida - Carcasa sólida cuadrada de cuatro pernos
Artículo MI #05766748
No. Fabricante F307D1
Precio92.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
F307D1

Carcasa de montaje en brida - Carcasa sólida cuadrada de cuatro pernos
Artículo MI #05766748
No. Fabricante F307D1
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
Precio92.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del centro del perno al centro
    3.9375 pulg.
  • Diámetro de orificio compatible
    1.2500 pulg., 1.3125 pulg., 1.3750 pulg., 1.4375 pulg., 35 mm
  • Diámetro de longitud total
    5.3125 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de cojinete compatible
    Cojinete de bolas
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Número de Upc del fabricante
    4547359066104
  • Tipo de montaje
    Brida de cuatro pernos
  • Tipo de producto
    Carcasas de montaje en brida
  • UPC_NO
    4547359066104

Descripción general

Descripción del fabricante
F307D1 ALOJAMIENTO
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"