Especificaciones
Dimensions
- Código de tamaño de acoplamientoCJ42
- Grosor del elemento20.00 mm
- Máx. desalineación paralelaDe 0.008 a 0.027 pulg.
- Diámetro exterior95.00 mm
- Peso0.15 lb
Details
- ColorVerde
- Durómetro del elemento64 Costa D
- Material del elementoPoliuretano
- Tipo de elementoSpider - Centro abierto
- Tipo de mordazaCurvado
- Número de catálogo del fabricante68514472260
- Número de Upc del fabricante685144722607
- RPM Máx.6000 rpm
- Tipo de productoArañas y elementos de acoplamiento de mordaza
- SerieCJ
- Capacidad de par560 N-m
- UPC_NO685144722607
Descripción general
Descripción del fabricante
CJ42-SPIDER-64D VERDE URE