Motion
81X  RIV SD 10FT

RENOLD JEFFREY
81X RIV SD 10FT

Cadena de rodillo - Paso de 81 / 2.6090 pulg.
Artículo MI #05767269
No. Fabricante 81X RIV SD 10FT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RENOLD JEFFREY
81X RIV SD 10FT

Cadena de rodillo - Paso de 81 / 2.6090 pulg.
Artículo MI #05767269
No. Fabricante 81X RIV SD 10FT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena de ingeniería
    81 / 2.6090 pulg.
  • Altura interior de la placa
    0.0940 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.2350 pulg.
  • Longitud del pasador
    2.7910 pulg.
  • Altura de la placa
    0.7130 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    25000 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Las cadenas Renold serie 81X tienen dimensiones de engranaje idénticas y funcionarán en el mismo piñón dentro de una aplicación dada. Las cadenas 81XH y 81XHH se utilizan en aplicaciones de transportadores de servicio pesado donde el espacio es limitado. Ambas cadenas están diseñadas con la máxima vida útil de la cadena, ya que las cadenas del objetivo principal deben protegerse contra la suciedad/humedad y lubricarse con aceite de buena calidad, no detergente y a base de petróleo. Las cadenas Renold se lubrican previamente antes de su envío, pero, al igual que todas las cadenas, necesitan una lubricación periódica durante su vida útil. Se debe buscar asesoramiento especializado para cada aplicación para garantizar que el lubricante utilizado no degrade ni contamine el producto de madera transportado. Si necesita más información, consulte a su representante local de Renold o consulte la sección Instalación y mantenimiento.
  • Número de cadena y paso
    81XX - 3/4 pulg.
  • Tipo de producto
    Cadena de ingeniería
  • UPC_NO
    6623901384945

Descripción general

Descripción del fabricante
CADENA DE LA SERIE SD81X SD
  • Control de paso muy preciso que reduce la fricción y reduce el desgaste.
  • Placas laterales tratadas térmicamente para aumentar la vida útil por desgaste y fatiga.
  • Rodillos diseñados para hacer frente a esta aplicación hostil.
  • Todas las cadenas están prelubricadas para mejorar la vida útil inicial de la cadena y/o la protección mientras están almacenadas.
  • Un material con excelentes propiedades soldables, el método estándar de fijación de accesorios dentro de la industria

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo