Motion
MPD6404-12

Duff-Norton
MPD6404-12

MPD Series 24 V Direct Current (DC) Voltage, 500 lb Load Capacity, and 12 in. Actuador lineal de carrera con embrague
Artículo MI #05767369
No. Fabricante MPD6404-12
Precio1,373.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Duff-Norton
MPD6404-12

MPD Series 24 V Direct Current (DC) Voltage, 500 lb Load Capacity, and 12 in. Actuador lineal de carrera con embrague
Artículo MI #05767369
No. Fabricante MPD6404-12
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
Precio1,373.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    3.5 pulg.
  • Longitud
    9.50 pulg.
  • Accidente cerebrovascular
    12 pulg.
  • Ancho
    20.50 pulg.

Detalles

  • Consumo de corriente
    14 A
  • Capacidad de carga dinámica
    500 lb
  • ECCN
    EAR99
  • Voltaje de entrada
    24 V
  • Capacidad de carga
    500 lb
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    120 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    25 °F
  • Tipo de destornillador
    Tornillo Acme
  • Serie
    MPD
  • Velocidad a plena carga
    1 pulg./s
  • Capacidad de carga estática
    500 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
MPD6404-12 ACTUADOR DUFF NORTON
  • Amplia gama de capacidades y voltajes para la integración en una variedad de aplicaciones
  • Carcasa resistente a la corrosión
  • Posicionamiento preciso y repetible con interruptores de límite internos ajustables
  • Sistema de frenado mecánico para reducir la distancia de conducción y frenado

También puede gustarle