Motion
81XH  RIV PESADO 10FT

Renold
81XH RIV HEAVY 10FT

Cadena de ingeniería - 81 / 2.6090 en paso
Artículo MI #05767446
No. Fabricante 81XH RIV HEAVY 10FT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Renold
81XH RIV HEAVY 10FT

Cadena de ingeniería - 81 / 2.6090 en paso
Artículo MI #05767446
No. Fabricante 81XH RIV HEAVY 10FT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño y paso de la cadena de ingeniería
    81 / 2.6090 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.4370 pulg.
  • Longitud del pasador
    2.1060 pulg.
  • Altura de la placa
    0.1920 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.1920 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    40000 lb

Details

  • Detalles adicionales
    Las cadenas Renold serie 81X tienen dimensiones de engranaje idénticas y funcionarán en el mismo piñón dentro de una aplicación dada. Las cadenas 81XH y 81XHH se utilizan en aplicaciones de transportadores de servicio pesado donde el espacio es limitado. Ambas cadenas están diseñadas con la máxima vida útil de la cadena, ya que las cadenas del objetivo principal deben protegerse contra la suciedad/humedad y lubricarse con aceite de buena calidad, no detergente y a base de petróleo. Las cadenas Renold se lubrican previamente antes de su envío, pero, al igual que todas las cadenas, necesitan una lubricación periódica durante su vida útil. Se debe buscar asesoramiento especializado para cada aplicación para garantizar que el lubricante utilizado no degrade ni contamine el producto de madera transportado. Si necesita más información, consulte a su representante local de Renold o consulte la sección Instalación y mantenimiento.
  • Número de cadena y paso
    81XH - 1 1/4 pulg.
  • Tipo de producto
    Cadena de ingeniería
  • UPC_NO
    6623901384952

Descripción general

Descripción del fabricante
SD81XHCHAIN 10FT CAJA
  • Control de paso muy preciso que reduce la fricción y reduce el desgaste.
  • Placas laterales tratadas térmicamente para aumentar la vida útil por desgaste y fatiga.
  • Rodillos diseñados para hacer frente a esta aplicación hostil.
  • Todas las cadenas están prelubricadas para mejorar la vida útil inicial de la cadena y/o la protección mientras están almacenadas.
  • Un material con excelentes propiedades soldables, el método estándar de fijación de accesorios dentro de la industria