Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro nominal del tornillo25 mm
Detalles
- Tipo de accesorioSoporte de cojinete doble bridado
Descripción general
- Los soportes de cojinete doble bridados utilizan un cojinete de contacto angular doble, que soporta el tornillo lineal axial y radialmente.
- Los soportes de cojinete doble bridados son ideales para la mayoría de las aplicaciones de montaje y, cuando se utilizan con un soporte de cojinete único, permiten que el tornillo lineal se flexione de forma natural maximizando la vida útil de la tuerca de recorrido y el tornillo.
- Los soportes de cojinetes bridados se montan utilizando la cara posterior y vienen con una superficie pilotada mecanizada para facilitar el montaje y la alineación.
- Los soportes de cojinete doble bridados se montan en el tipo 3K - Extensión de eje con llave, 3L - Extensión de eje sin llave o 3N - Sin mecanizado de extremo de extensión de eje.