Motion
KQ2H03-35NS

SMC
KQ2H03-35NS

KQ2 ACCESORIO ONE-TOUCH con diámetro externo del tubo compatible de 5/32 in
Artículo MI #05767766
No. Fabricante KQ2H03-35NS
Precio2.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
KQ2H03-35NS

KQ2 ACCESORIO ONE-TOUCH con diámetro externo del tubo compatible de 5/32 in
Artículo MI #05767766
No. Fabricante KQ2H03-35NS
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
Precio2.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior del tubo compatible
    5/32 pulg.

Detalles

  • Color
    Cuerpo blanco, botón de liberación gris claro
  • País de origen
    SG
  • Forma de ajuste
    Conector macho
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    SMC
  • Sello
    Con sellador
  • Serie
    KQ2

Descripción general

Descripción del fabricante
KQ2H03-35NS CONEXIÓN, CONECTOR MACHO
  • Acepta tubos de nailon y poliuretano
  • El poste permite la rotación del cuerpo para facilitar la instalación en espacios confinados
  • El anillo de liberación permite retirar fácilmente el tubo sin dañarlo
  • Se puede utilizar para una amplia gama de presiones, desde un vacío bajo hasta una presiónde 1.0MPa
  • Este producto no está diseñado para su uso en sistemas de agua potable

También puede gustarle