Motion
D3601-48
Rodillo de canalización Link-Belt® - Clasificación CEMA D, 6 in de diámetro de rodillo, 48 in de ancho de banda, ángulo de 20 °
Artículo MI #05767959
No. Fabricante D3601-48
Precio1,406.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de canalización Link-Belt® - Clasificación CEMA D, 6 in de diámetro de rodillo, 48 in de ancho de banda, ángulo de 20 °
Artículo MI #05767959
No. Fabricante D3601-48
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
Precio1,406.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    20 °
  • Cinturón Ancho  
    48 pulg.
  • Dimensiones de montaje
    57 pulg.
  • Dimensiones generales
    59 x 9 x 15.44 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    6 pulg.
  • Peso
    107 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA D
  • Tipo de rodillo
    Mochila
  • Lubricación
    Reestablecido
  • Catálogo del fabricante
  • Sistema de pintura
    Recubrimiento en polvo
  • Sello
    Sello de contacto de triple labio, sello de laberinto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillos cónicos

Descripción general

Descripción del fabricante
D3601-48 AIRE LIBRE