Motion
M0608BU
Cojinete lubricante seco para moldes y matrices - 6 mm D.I., 8 mm D.E., 8 mm Longitud, Material plástico
Artículo MI #05777487
No. Fabricante M0608BU
Precio0.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete lubricante seco para moldes y matrices - 6 mm D.I., 8 mm D.E., 8 mm Longitud, Material plástico
Artículo MI #05777487
No. Fabricante M0608BU
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
Precio0.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    6 mm
  • Diámetro interior
    6 mm
  • Valor P máximo
    36250
  • Valor PV máximo
    51000
  • Exterior Diámetro  
    8 mm
  • En general Longitud  
    8 mm

Detalles

  • Material de apoyo
    Acero
  • Material del cojinete
    Plástico
  • Material del casquillo
    PTFE
  • Tipo de casquillo
    Manga lisa
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    717905174032
  • Valor V máx.
    1000 sfpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -328 a 536 oC
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • UPC_NO
    717905174032

Descripción general

Descripción del fabricante
M0608BU

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good