Especificaciones
Dimensiones
- Altura del panel inferior4 pulg.
- Altura de la barra transversal4 pulg.
- Ancho de la barra transversal24 pulg.
- Ancho del panel24 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesOfrece muchas características exclusivas del sector, como: un soporte de luz empotrado para proteger la luz del impacto. Paneles laminados empotrados y reemplazables que proporcionan flexibilidad y ahorro. Diseñado para anidar y apilar fácilmente. Las barricadas Plastx son 100 % reciclables. Todas las barricadas cuentan con la certificación NCHRP-350 y cumplen con las especificaciones MUTCD. Disponibilidad de impronta Custon.
- Material del bastidorPlástico
- Capacidad de fijación de la luzSí
- Color de panel o barra transversalNaranja, blanco
- Material del panel o de la barra transversalPlástico
- Tipo de productoBarricadas de tráfico
- Estándares cumplidosMUTCD, NCHRP-350
- TipoBarricada tipo II