Motion
2JM3-B
Zócalo neumático serie J - Material del cuerpo de latón, 3/8 pulg. NPTF, 3/8 – 18 Rosca macho, 1/4 pulg. Tamaño del cuerpo, Sello Buna-N
Artículo MI #05778609
No. Fabricante 2JM3-B
Precio10.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zócalo neumático serie J - Material del cuerpo de latón, 3/8 pulg. NPTF, 3/8 – 18 Rosca macho, 1/4 pulg. Tamaño del cuerpo, Sello Buna-N
Artículo MI #05778609
No. Fabricante 2JM3-B
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
Precio10.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    3/8 – 18 NPTF
  • Tamaño del cuerpo
    1/4 pulg.
  • Hexagonal
    0.75 pulg.
  • Longitud
    2.08 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Automoción, neumática
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Presión de estallido
    10500 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    3/8 pulg. NPTF, rosca macho 3/8 – 18
  • Tipo de conexión de manguera
    NPTF macho
  • Material del sello
    Buna-N
  • Intercambio estándar
    Automoción Tru-Flate
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    3/8 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
2JM3-B CPLG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo