Motion
304HYD

Cam Spray
304HYD

Lavadora a presión - Motor hidráulico, agua fría, caudal de 4 gal/min, presión nominal de 3000 psi, longitud de manguera de 50 pies
Artículo MI #05778772
No. Fabricante 304HYD
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Cam Spray
304HYD

Lavadora a presión - Motor hidráulico, agua fría, caudal de 4 gal/min, presión nominal de 3000 psi, longitud de manguera de 50 pies
Artículo MI #05778772
No. Fabricante 304HYD
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la manguera
    50 pies
  • Peso
    49.00 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Bomba de émbolo triplex de accionamiento hidráulico con émbolos cerámicos y válvulas de acero inoxidable-válvula de alivio térmico mecánica en la bomba-pistola disparadora-varilla de 24"-patrón de pulverización multirreg. de 0-60 grados con Hi-Low para inyección química aguas abajo-inyección química-manguera de presión de 50'-transforma la presión hidráulica a presión de agua. Caudal de aceite: 12 GPM Presión de aceite requerida: 2000 PSI
  • Tipo de motor
    Alimentación hidráulica
  • Caudal
    4 gpm
  • Página de producto del fabricante
  • Presión nominal
    3000 psi
  • Serie/sistema
    Modelos hidráulicos
  • Tipo de agua
    Agua fría

Descripción general

Descripción del fabricante
304HYD LAVADORA A PRESIÓN HIDRÁULICA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo