Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la manguera50 pies
- Peso49.00 lb
Detalles
- Detalles adicionalesBomba de émbolo triplex de accionamiento hidráulico con émbolos cerámicos y válvulas de acero inoxidable-válvula de alivio térmico mecánica en la bomba-pistola disparadora-varilla de 24"-patrón de pulverización multirreg. de 0-60 grados con Hi-Low para inyección química aguas abajo-inyección química-manguera de presión de 50'-transforma la presión hidráulica a presión de agua. Caudal de aceite: 12 GPM Presión de aceite requerida: 1500 PSI
- Tipo de motorAlimentación hidráulica
- Caudal4 gpm
- Página de producto del fabricante
- Presión nominal4000 psi
- Serie/sistemaModelos hidráulicos
- Tipo de aguaAgua fría