Motion
4000BM

Cam Spray
4000BM

Lavadora a presión - Motor a gas, agua fría, caudal de 4 gal/min, presión nominal de 4000 psi, potencia nominal de 480 cc, longitud de manguera de 50 pies
Artículo MI #05778777
No. Fabricante 4000BM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Cam Spray
4000BM

Lavadora a presión - Motor a gas, agua fría, caudal de 4 gal/min, presión nominal de 4000 psi, potencia nominal de 480 cc, longitud de manguera de 50 pies
Artículo MI #05778777
No. Fabricante 4000BM
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la manguera
    50 pies
  • Peso
    235.00 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Bomba de émbolo triple con émbolos cerámicos y válvulas de acero inoxidable-presión ajustable aguas abajo-inyección química-válvula de alivio térmico mecánica-carro de armazón de tubo recubierto de polvo con neumáticos rellenos de espuma de 4 - 13"-pistola disparadora de tanque de combustible de 5 galones con boquillas intercambiables de 36" para trabajos pesados en boquillas de presión de 0, 15, 25 y 40 grados y boquilla de jabón-motor de arranque eléctrico con batería-batería no incluida
  • Tipo de motor
    Gas
  • Caudal
    4 gpm
  • Página de producto del fabricante
  • Potencia nominal
    480 cc
  • Presión nominal
    4000 psi
  • Serie/sistema
    Modelos de gas de estructura maestra
  • Tipo de agua
    Agua fría

Descripción general

Descripción del fabricante
4000BM ARANDELA DE PRESIÓN DE GAS

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo