Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la manguera50 pies
- Peso450.00 lb
Detalles
- Detalles adicionalesBomba de émbolo triple con émbolos cerámicos y válvulas de acero inoxidable-válvula de alivio térmico mecánica de presión ajustable en la bomba-boquillas de presión intercambiables con varilla de 36" de uso intensivo de pistola disparadora en carrete de manguera manual de 0 y 15 grados-bastidor recubierto de polvo de manguera de presión de 50'-depósito de agua de 35 galones-motor de arranque eléctrico con caja de batería-batería no incluida
- Tipo de motorGas
- Caudal5.5 gpm
- Página de producto del fabricante
- Potencia nominal688 cc
- Presión nominal5000 psi
- Serie/sistemaModelos de gas de estructura maestra
- Tipo de aguaAgua fría