Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la manguera50 pies
- Peso165.00 lb
Detalles
- Detalles adicionalesBomba de émbolo triple con émbolos cerámicos y válvulas de acero inoxidable-válvula de alivio térmico de presión ajustable en la pistola de disparo de inyección de productos químicos descendente de la bomba con boquilla de patrón de 2 piezas multirregulación de 0-60 grados con Hi-Low para inyección de productos químicos-bastidor recubierto de polvo y manguera de presión de 50' con bastidor de manguera/manguera-neumáticos de 10"-tanque de productos químicos de 3 galones
- Tipo de motorGas
- Caudal3 gpm
- Página de producto del fabricante
- Potencia nominal196 cc
- Presión nominal2700 psi
- Serie/sistemaModelos de carro de gasolina
- Tipo de aguaAgua fría