Motion
4000HXS

Cam Spray
4000HXS

Lavadora a presión - Motor a gas, agua fría, caudal de 3.5 gal/min, presión nominal de 4000 psi, potencia nominal de 389 cc, longitud de manguera de 50 pies
Artículo MI #05778788
No. Fabricante 4000HXS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Cam Spray
4000HXS

Lavadora a presión - Motor a gas, agua fría, caudal de 3.5 gal/min, presión nominal de 4000 psi, potencia nominal de 389 cc, longitud de manguera de 50 pies
Artículo MI #05778788
No. Fabricante 4000HXS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la manguera
    50 pies
  • Peso
    170.00 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Bomba de émbolo triple con émbolos cerámicos y válvulas de acero inoxidable-válvula de alivio térmico de presión ajustable en la pistola de disparo de inyección de productos químicos descendente de la bomba con boquilla de patrón de 2 piezas multirregulación de 0-60 grados con Hi-Low para inyección de productos químicos-bastidor recubierto de polvo y manguera de presión de 50' con bastidor de manguera/manguera-neumáticos de 10"-tanque de productos químicos de 3 galones
  • Tipo de motor
    Gas
  • Caudal
    3.5 gpm
  • Página de producto del fabricante
  • Potencia nominal
    389 cc
  • Presión nominal
    4000 psi
  • Serie/sistema
    Modelos de carro de gasolina
  • Tipo de agua
    Agua fría

Descripción general

Descripción del fabricante
4000HXS LIMPIADORA A PRESIÓN DEL CARRO DE GAS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo