Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la manguera50 pies
- Peso185.00 lb
Detalles
- Detalles adicionalesBomba de émbolo triple con émbolos cerámicos y válvulas de acero inoxidable-válvula de alivio térmico en pistola de disparo por inyección química a presión ajustable por la bomba con boquillas intercambiables de 36" para trabajos pesados en boquillas de presión de 0, 15, 25 y 40 grados y boquilla de jabón-bastidor de manguera de presión de 50' con revestimiento de polvo con bastidor de manguera/manguera y neumáticos de 10"
- Tipo de motorDiésel
- Caudal3 gpm
- Página de producto del fabricante
- Potencia nominal6.5 CV
- Presión nominal2500 psi
- Serie/sistemaModelos de carro diésel
- Tipo de aguaAgua fría