Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la manguera50 pies
- Peso300.00 lb
Detalles
- Detalles adicionalesBomba de émbolo triple con émbolos cerámicos y válvulas de acero inoxidable-válvula de alivio térmico en la pistola de disparo por inyección química de presión ajustable por la bomba con boquillas intercambiables de tubo de 36" para trabajos pesados en boquillas de presión de 0, 15, 25 y 40 grados y boquilla de jabón-bastidor de aluminio-manguera de presión de 50 con neumáticos de 10"-batería-caja de baterías no incluida
- Tipo de motorDiésel
- Caudal4 gpm
- Página de producto del fabricante
- Potencia nominal10 CV
- Presión nominal3000 psi
- Serie/sistemaModelos de carro diésel
- Tipo de aguaAgua fría