Motion
3000DXE

Cam Spray
3000DXE

Lavadora a presión - Motor diésel, agua fría, caudal de 4 gal/min, presión nominal de 3000 psi, potencia nominal de 10 hp, longitud de manguera de 50 pies
Artículo MI #05778791
No. Fabricante 3000DXE
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Cam Spray
3000DXE

Lavadora a presión - Motor diésel, agua fría, caudal de 4 gal/min, presión nominal de 3000 psi, potencia nominal de 10 hp, longitud de manguera de 50 pies
Artículo MI #05778791
No. Fabricante 3000DXE
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la manguera
    50 pies
  • Peso
    300.00 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Bomba de émbolo triple con émbolos cerámicos y válvulas de acero inoxidable-válvula de alivio térmico en la pistola de disparo por inyección química de presión ajustable por la bomba con boquillas intercambiables de tubo de 36" para trabajos pesados en boquillas de presión de 0, 15, 25 y 40 grados y boquilla de jabón-bastidor de aluminio-manguera de presión de 50 con neumáticos de 10"-batería-caja de baterías no incluida
  • Tipo de motor
    Diésel
  • Caudal
    4 gpm
  • Página de producto del fabricante
  • Potencia nominal
    10 CV
  • Presión nominal
    3000 psi
  • Serie/sistema
    Modelos de carro diésel
  • Tipo de agua
    Agua fría

Descripción general

Descripción del fabricante
3000DXE LAVADOR A PRESIÓN DEL CARRO DIÉSEL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo