Motion
4000D
Lavadora a presión - Motor diésel, agua fría, caudal de 4 gal/min, presión nominal de 4000 psi, potencia nominal de 14 hp, longitud de manguera de 50 pies
Artículo MI #05778793
No. Fabricante 4000D
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Lavadora a presión - Motor diésel, agua fría, caudal de 4 gal/min, presión nominal de 4000 psi, potencia nominal de 14 hp, longitud de manguera de 50 pies
Artículo MI #05778793
No. Fabricante 4000D
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la manguera
    50 pies
  • Peso
    300.00 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Bomba de émbolo triplex estilo patín con émbolos cerámicos y válvulas de acero inoxidable-válvula de alivio térmico-pistola de disparo por inyección química-presión ajustable-pistola con boquillas intercambiables de tubo de 36" en boquillas de presión de 0, 15, 25 y 40 grados y boquilla de jabón-boquilla de 50 mangueras de presión-caja de baterías con revestimiento de polvo-batería no incluida
  • Tipo de motor
    Diésel
  • Caudal
    4 gpm
  • Página de producto del fabricante
  • Potencia nominal
    14 CV
  • Presión nominal
    4000 psi
  • Serie/sistema
    Modelos de patín diésel
  • Tipo de agua
    Agua fría

Descripción general

Descripción del fabricante
4000D LAVADORA A PRESIÓN DE PATÍN DIÉSEL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo