Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la manguera100 pies
- Peso1000.00 lb
Detalles
- Detalles adicionalesBomba de émbolo triplex estilo patín de montaje en posición de recogida con émbolos cerámicos y válvulas de acero inoxidable-pistola de disparo por inyección química a presión ajustable con boquilla con patrón de 2 unidades multirregulación de 0-60 grados con Hi-Low para depósito de agua de 150 galones moldeado por inyección química rotativa con desconexión automática si la máquina funciona con carrete giratorio de bastidor de patín recubierto de polvo seco con manguera de presión de 100'
- Tipo de motorGas
- Caudal3 gpm
- Página de producto del fabricante
- Potencia nominal196 cc
- Presión nominal2500 psi
- Serie/sistemaModelos de montaje de recogida
- Tipo de aguaAgua fría