Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la manguera100 pies
- Peso1000.00 lb
Detalles
- Detalles adicionalesBomba de émbolo triplex estilo patín de montaje en posición de recogida con émbolos cerámicos y válvulas de acero inoxidable-pistola de disparo por inyección química a presión ajustable con boquilla con patrón de 2 unidades multirregulación de 0-60 grados con Hi-Low para manguera de presión de 100' con revestimiento de pólvora y depósito de agua de 300 galones moldeada por inyección química
- Tipo de motorGas
- Caudal3 gpm
- Página de producto del fabricante
- Potencia nominal196 cc
- Presión nominal2500 psi
- Serie/sistemaModelos de montaje de recogida
- Tipo de aguaAgua fría