Motion
UV3030H-HOT

CAM SPRAY
UV3030H-HOT

Lavadora a presión - Motor a gas, agua caliente, caudal de 3 gal/min, presión nominal de 3000 psi, potencia nominal de 270 cc, longitud de manguera de 100 pies
Artículo MI #05778807
No. Fabricante UV3030H-HOT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CAM SPRAY
UV3030H-HOT

Lavadora a presión - Motor a gas, agua caliente, caudal de 3 gal/min, presión nominal de 3000 psi, potencia nominal de 270 cc, longitud de manguera de 100 pies
Artículo MI #05778807
No. Fabricante UV3030H-HOT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la manguera
    100 pies

Detalles

  • Detalles adicionales
    Totalmente portátil, no requiere electricidad-Bomba de émbolo triple con émbolos cerámicos, válvulas de acero inoxidable y alivio térmico- Quemador de CC de 12 voltios-Motores industriales de gasolina-Presión ajustable-Termostato ajustable y descarga de presión-Inyección química después del quemador-Pistola disparadora con manguera de presión de 50'-Doble tubo con asa lateral y boquilla de detergente-Montura revestida de polvo con soporte para manguera/manguera-Bobina Schedule 80 con envoltura fría inoxidable-Depósitos de combustible de polietileno de 9 galones sin óxido; uno para gasolina y otro para diésel/unidad de queroseno construido sobre remolque con armazón con revestimiento en polvo y ruedas de 13", Eje 2000#, luces y cableado para carretera-tanque de agua de 130 galones-2 carretes de manguera manuales con manguera de presión de 100' y manguera de jardín de 150' montados en la parte posterior del remolque
  • Tipo de motor
    Gas
  • Caudal
    3 gpm
  • Página de producto del fabricante
  • Potencia nominal
    270 cc
  • Presión nominal
    3000 psi
  • Serie/sistema
    Modelos de remolque de agua caliente
  • Tipo de agua
    Agua caliente

Descripción general

Descripción del fabricante
UV3030H-HOT REMOLQUE DE AGUA CALIENTE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"