Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la manguera100 pies
Detalles
- Detalles adicionalesTotalmente portátil, no requiere electricidad-Bomba de émbolo triple con émbolos cerámicos, válvulas de acero inoxidable y alivio térmico- Quemador de CC de 12 voltios-Motores industriales de gasolina-Presión ajustable-Termostato ajustable y descarga de presión-Inyección química después del quemador-Pistola disparadora con manguera de presión de 50'-Doble tubo con asa lateral y boquilla de detergente-Montura revestida de polvo con soporte para manguera/manguera-Bobina Schedule 80 con envoltura fría inoxidable-Depósitos de combustible de polietileno de 9 galones sin óxido; uno para gasolina y otro para diésel/unidad de queroseno construido sobre remolque con armazón con revestimiento en polvo y ruedas de 13", Eje 2000#, luces y cableado para carretera-tanque de agua de 130 galones-2 carretes de manguera manuales con manguera de presión de 100' y manguera de jardín de 150' montados en la parte posterior del remolque
- Tipo de motorGas
- Caudal4 gpm
- Página de producto del fabricante
- Potencia nominal389 cc
- Presión nominal3000 psi
- Serie/sistemaModelos de remolque de agua caliente
- Tipo de aguaAgua caliente