Motion
CBG7042HT

CAM SPRAY
CBG7042HT

Lavadora a presión - Motor a gas, agua caliente, caudal de 4.2 gal/min, presión nominal de 7000 psi, potencia nominal de 688 cc, longitud de manguera de 100 pies
Artículo MI #05778815
No. Fabricante CBG7042HT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CAM SPRAY
CBG7042HT

Lavadora a presión - Motor a gas, agua caliente, caudal de 4.2 gal/min, presión nominal de 7000 psi, potencia nominal de 688 cc, longitud de manguera de 100 pies
Artículo MI #05778815
No. Fabricante CBG7042HT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la manguera
    100 pies

Detalles

  • Detalles adicionales
    Fully portable, no electricity required-2500 WAAT generator Belt drive triplex plunger pump with stainless steel valves-Adjustable thermostat and pressure pop-off valve-1/2" schedule 80 coil with stainless cold wrap-Industrial electric start gasoline engine-Hour meter-8 gallon keronsene/diesel fuel tank-8 gallon poly fuel tank for engine-Heavy duty powder coated frame-Adjustable unloader -Chemical injection after burner-Thermal relief valve on pump-Trigger gun with dual wand with side handle and chemical tip-Interchangeable tips in 0, 15, 25 and 40 degrees-Battery included-120 VAC burner-unit is built on a powder coated frame trailer with 15" wheels, 2 - 5000# axles, electric brakes and road ready lighting-roto-molded tank with automatic shut off if machine runs dry-300 gallon water tank with hydrant fill! caja de herramientas chapada en diamante en la parte delantera y trasera del remolque-2 carretes de manguera manuales con manguera de presión de 100' y manguera de jardín de 150' montados en la caja de herramientas trasera
  • Tipo de motor
    Gas
  • Caudal
    4.2 gpm
  • Página de producto del fabricante
  • Potencia nominal
    688 cc
  • Presión nominal
    7000 psi
  • Serie/sistema
    Modelos de remolque de agua caliente
  • Tipo de agua
    Agua caliente

Descripción general

Descripción del fabricante
CBG7042HT REMOLQUE DE AGUA CALIENTE

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good