Motion
25006HT

CAM SPRAY
25006HT

Lavadora a presión - Motor a gas, agua fría, caudal de 3 gal/min, presión nominal de 2500 psi, potencia nominal de 196 cc, longitud de manguera de 100 pies
Artículo MI #05778818
No. Fabricante 25006HT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CAM SPRAY
25006HT

Lavadora a presión - Motor a gas, agua fría, caudal de 3 gal/min, presión nominal de 2500 psi, potencia nominal de 196 cc, longitud de manguera de 100 pies
Artículo MI #05778818
No. Fabricante 25006HT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la manguera
    100 pies

Detalles

  • Detalles adicionales
    Bomba de émbolo triple industrial con émbolos cerámicos, válvulas de acero inoxidable y válvula de alivio térmico-Pistola de disparo de inyección química de presión ajustable aguas abajo con varilla de dos piezas con patrón multirregulación de 0-60 grados, remolque con armazón recubierto de polvo y ruedas de 14", eje 3500# y tanque de agua de 300 galones moldeado por rotación y alumbrado para carretera con apagado automático si la máquina funciona con carrete de manguera manual en seco con lengüeta retráctil de manguera a presión de 100' en el remolque
  • Tipo de motor
    Gas
  • Caudal
    3 gpm
  • Página de producto del fabricante
  • Potencia nominal
    196 cc
  • Presión nominal
    2500 psi
  • Serie/sistema
    Modelos de remolque de agua fría
  • Tipo de agua
    Agua fría

Descripción general

Descripción del fabricante
25006HT REMOLQUE DE AGUA FRÍA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"