Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la manguera100 pies
Detalles
- Detalles adicionalesBomba de émbolo triple industrial con émbolos cerámicos, válvulas de acero inoxidable y válvula de alivio térmico-Pistola de disparo de inyección química de presión ajustable aguas abajo con boquillas intercambiables de 36" en boquillas de presión de 0, 15, 25 y 40 grados y remolque con armazón recubierto de polvo de punta de jabón con ruedas de 14", iluminación de 3500# para ejes y carretera y tanque de agua retráctil de 300 galones moldeado por lengüeta rotatoria con apagado automático si la máquina funciona con carrete de manguera manual en seco con manguera de presión de 100'
- Tipo de motorGas
- Caudal4 gpm
- Página de producto del fabricante
- Potencia nominal389 cc
- Presión nominal3000 psi
- Serie/sistemaModelos de remolque de agua fría
- Tipo de aguaAgua fría