Motion
4000BT

CAM SPRAY
4000BT

Lavadora a presión - Motor a gas, agua fría, caudal de 4 gal/min, presión nominal de 4000 psi, potencia nominal de 480 cc, longitud de manguera de 100 pies
Artículo MI #05778820
No. Fabricante 4000BT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CAM SPRAY
4000BT

Lavadora a presión - Motor a gas, agua fría, caudal de 4 gal/min, presión nominal de 4000 psi, potencia nominal de 480 cc, longitud de manguera de 100 pies
Artículo MI #05778820
No. Fabricante 4000BT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la manguera
    100 pies

Detalles

  • Detalles adicionales
    Bomba de émbolo triple industrial con émbolos cerámicos, válvulas de acero inoxidable y válvula de alivio térmico-Pistola disparadora de inyección química de presión ajustable aguas abajo con boquillas intercambiables de tubo de 36" en 0, 15, Boquillas de presión de 25 y 40 grados y remolque con armazón recubierto de polvo y punta de jabón con ruedas de 14", Iluminación para ejes y carretera 3500# y depósito de agua de 300 galones moldeado por lengüeta retráctil con apagado automático si la máquina funciona con carrete de manguera manual en seco con manguera de presión de 100' y motor de arranque eléctrico con batería y caja de batería
  • Tipo de motor
    Gas
  • Caudal
    4 gpm
  • Página de producto del fabricante
  • Potencia nominal
    480 cc
  • Presión nominal
    4000 psi
  • Serie/sistema
    Modelos de remolque de agua fría
  • Tipo de agua
    Agua fría

Descripción general

Descripción del fabricante
4000BT REMOLQUE DE AGUA FRÍA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo