Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la manguera100 pies
Detalles
- Detalles adicionalesBomba de émbolo triple industrial con émbolos cerámicos, válvulas de acero inoxidable y válvula de alivio térmico-Pistola de disparo de inyección química de presión ajustable aguas abajo con dos piezas con tubo con patrón multirreg. de 0-60 grados y remolque con armazón recubierto de polvo y boquilla con ruedas de 14" 3500# eje y depósito de agua de 300 galones moldeado por rotación y alumbrado listo para la carretera con apagado automático si la máquina funciona con carrete de manguera manual seco con lengüeta retráctil de manguera de presión de 100' en el remolque
- Tipo de motorDiésel
- Caudal3 gpm
- Página de producto del fabricante
- Potencia nominal6.5 CV
- Presión nominal2500 psi
- Serie/sistemaModelos de remolque de agua fría
- Tipo de aguaAgua fría